詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819DF-107

品名 : 0.9x4.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

切れ味がよくダイヤが長持ちします

仕様

サイズ(mm) 刃径:0.9
刃長:4.0
全長:50
粒度(#) 325
軸径 3.0mm 入数 1本入り
電着タイプ
ダイヤモンドパウダー付
追加説明
カタログ価格

2,060 (税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/04/01 12:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0919ページ
バリエーション一覧
EA819DF-100 0.2x5.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-101 0.3x2.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-102 0.4x2.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-103 0.5x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-104 0.6x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-105 0.7x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-106 0.8x4.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-107 0.9x4.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-108 1.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-109 1.1x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-110 1.2x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-111 1.3x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-112 1.4x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-113 1.5x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-114 1.6x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-115 1.7x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-116 1.8x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-117 1.9x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-118 2.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-119 2.1x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-120 2.2x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-121 2.3x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-122 2.4x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-123 2.5x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-124 2.6x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-125 2.7x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-126 2.8x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-127 2.9x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-128 3.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-129 3.1x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-130 3.2x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-131 3.3x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-132 3.4x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-133 3.5x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-134 3.6x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-135 3.7x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-136 3.8x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-137 3.9x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-138 4.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-139 4.2x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-140 4.5x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-141 4.8x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-142 5.0x6.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-143 5.5x6.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DF-144 6.0x6.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top