品番 : EA819DF-103
品名 : 0.5x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
切れ味がよくダイヤが長持ちします
仕様
サイズ(mm) | 刃径:0.5 刃長:3.0 全長:50 |
粒度(#) | 325 |
---|---|---|---|
軸径 | 3.0mm | 入数 | 1本入り |
電着タイプ | |||
ダイヤモンドパウダー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/10/02 11:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0955ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)