品番 : EA829PG-10BA
品名 : M10x1.25 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | CPM-POT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M10×1.25 | 精度表記 | STD |
| 精度 | OH3 | 喰付 | 5P |
| 全長 | 75mm | ねじ長 | 24mm |
| 首下長 | 41mm | シャンク径 | 7mm |
| ■長 | 8mm | ■巾 | 5.5mm |
| 溝数 | 3 | 突き出しセンタ | なし |
| 被削材 | 高炭素鋼、調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、Ni基合金 | 材質 | 粉末ハイス(CPM) |
| 重量 | 29g | ||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0895ページ | ||||

※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです