詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829PG-16A

品名 : M16x 2.0 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 CPM-POT STD
呼び M16×2 全長(mm) 95
喰付 5P 材質 粉末ハイス(CPM)
精度表記 STD 精度 OH4
ねじ長(mm) 32 首下長(mm) 48
シャンク径 12.5mm 溝数 4
突出しセンタ(mm) 重量(g) 100
■巾(mm) 10 ■長(mm) 13
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
追加説明
カタログ価格

10,900 (税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/01 08:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0895ページ
バリエーション一覧
EA829PG-3A M 3x 0.5 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-4A M 4x 0.7 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-5A M 5x 0.8 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-6A M 6x 1.0 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-8A M 8x1.25 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-10A M10x 1.5 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-10BA M10x1.25 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-12BA M12x 1.5 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-12CA M12x1.25 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-14A M14x 2.0 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-14BA M14x 1.5 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-16A M16x 2.0 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-16BA M16x 1.5 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-18A M18x 2.5 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-18BA M18x 1.5 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-20A M20x 2.5 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-20BA M20x 1.5 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-22A M22x 2.5 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-22BA M22x 1.5 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-24A M24x 3.0 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
EA829PG-24BA M24x 1.5 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
ウェブカタログ画像
サイズによって刻印が異なります。
  • サイズによって刻印が異なります。
  • 被削材
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top