品番 : EA829PG-18BA
品名 : M18x 1.5 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | CPM-POT STD |
---|---|---|---|
呼び | M18×1.5 | 全長(mm) | 100 |
喰付 | 5P | 材質 | 粉末ハイス(CPM) |
精度表記 | STD | 精度 | OH4 |
ねじ長(mm) | 37 | 首下長(mm) | 55 |
シャンク径 | 14mm | 溝数 | 4 |
突出しセンタ(mm) | - | 重量(g) | 125 |
■巾(mm) | 11 | ■長(mm) | 14 |
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/14 18:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0931ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
サイズによって刻印が異なります。