品番 : EA829PG-4A
品名 : M 4x 0.7 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | CPM-POT STD |
---|---|---|---|
呼び | M4×0.7 | 全長(mm) | 52 |
喰付 | 5P | 材質 | 粉末ハイス(CPM) |
精度表記 | STD | 精度 | OH3 |
ねじ長(mm) | 13 | 首下長(mm) | 21 |
シャンク径 | 5mm | 溝数 | 3 |
突出しセンタ(mm) | 1.7 | 重量(g) | 7 |
■巾(mm) | 4 | ■長(mm) | 7 |
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/14 19:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0931ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
サイズによって刻印が異なります。