品番 : EA829PG-22A
品名 : M22x 2.5 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | CPM-POT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M22×2.5 | 精度表記 | STD |
| 精度 | OH4 | 喰付 | 5P |
| 全長 | 115mm | ねじ長 | 38mm |
| 首下長 | 58mm | シャンク径 | 17mm |
| ■長 | 16mm | ■巾 | 13mm |
| 溝数 | 4 | 突き出しセンタ | なし |
| 被削材 | 高炭素鋼、調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、Ni基合金 | 材質 | 粉末ハイス(CPM) |
| 重量 | 207g | ||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/15 14:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0895ページ | ||||

※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです