品番 : EA829PG-5A
品名 : M 5x 0.8 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | CPM-POT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M5×0.8 | 全長(mm) | 60 |
| 喰付 | 5P | 材質 | 粉末ハイス(CPM) |
| 精度表記 | STD | 精度 | OH3 |
| ねじ長(mm) | 16 | 首下長(mm) | 24 |
| シャンク径 | 5.5mm | 溝数 | 3 |
| 突出しセンタ(mm) | 2.2 | 重量(g) | 11 |
| ■巾(mm) | 4.5 | ■長(mm) | 7 |
| 被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/17 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0895ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
サイズによって刻印が異なります。
