品番 : EA829PG-22BA
品名 : M22x 1.5 ポイントタップ(難削材用/粉末ハイス)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | CPM-POT STD |
---|---|---|---|
呼び | M22×1.5 | 全長(mm) | 115 |
喰付 | 5P | 材質 | 粉末ハイス(CPM) |
精度表記 | STD | 精度 | OH4 |
ねじ長(mm) | 38 | 首下長(mm) | 63 |
シャンク径 | 17mm | 溝数 | 4 |
突出しセンタ(mm) | - | 重量(g) | 215 |
■巾(mm) | 13 | ■長(mm) | 16 |
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/25 17:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0947ページ |
拡大
サイズによって刻印が異なります。