品番 : EA829SE-10CA
品名 : M10x 1.0 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SUS-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 用途 | 止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。 | 食付 | 2.5P |
| 呼び | M10×1 | 全長 | 75mm |
| ねじ長 | 18mm | 首下長 | 41mm |
| シャンク径 | 7mm | ■長 | 8mm |
| ■巾 | 5.5mm | 溝数 | 3 |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 26g |
| ホモ処理(表面加工) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/17 19:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0898ページ | ||||
