品番 : EA829SE-16B
品名 : M16x1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SUS-SFT STD |
---|---|---|---|
呼び | M16×1.5 | 全長 | 95mm |
■巾(mm) | 10 | 食付 | 2.5P |
材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) | ■長(mm) | 13 |
ねじ長 | 32mm | 首下長 | 52mm |
シャンク径 | 12.5mm | 溝数 | 3 |
用途 | 止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。 | ||
ホモ処理(表面加工) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,440 円(税抜)/ 7,084 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/02 11:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0933ページ |