品番 : EA829SE-18B
品名 : M18x1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SUS-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 用途 | 止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。 | 食付 | 2.5P |
| 呼び | M18×1.5 | 全長 | 100mm |
| ねじ長 | 37mm | 首下長 | 55mm |
| シャンク径 | 14mm | 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) |
| ■長 | 14mm | ■巾 | 11mm |
| 溝数 | 4 | 重量 | 112g |
| ホモ処理(表面加工) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,400 円(税抜)/ 10,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/16 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0898ページ | ||||
