品番 : EA829SE-12C
品名 : M12x1.25 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SUS-SFT STD |
---|---|---|---|
呼び | M12×1.25 | 全長 | 82mm |
■巾(mm) | 6.5 | 食付 | 2.5P |
材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) | ■長(mm) | 9 |
ねじ長 | 29mm | 首下長 | 48mm |
シャンク径 | 8.5mm | 溝数 | 3 |
用途 | 止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。 | ||
ホモ処理(表面加工) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/02 11:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0933ページ |