品番 : EA829SE-16
品名 : M16x2.0 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SUS-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M16×2 | 全長 | 95mm |
| ■巾(mm) | 10 | 食付 | 2.5P |
| 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) | ■長(mm) | 13 |
| ねじ長 | 32mm | 首下長 | 52mm |
| シャンク径 | 12.5mm | 溝数 | 3 |
| 用途 | 止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。 | ||
| ホモ処理(表面加工) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0898ページ | ||||
