品番 : EA829SE-24BA
品名 : M24x 1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SUS-SFT STD |
---|---|---|---|
材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び | M24×1.5 |
全長(mm) | 120 | 食付 | 2.5P |
ねじ長(mm) | 45 | シャンク径(mm) | 19 |
■巾(mm) | 15 | ■長(mm) | 18 |
溝数 | 4 | 精度 | STD |
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。 | |||
ホモ処理(表面加工) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/14 19:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0933ページ |