詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829SE-20B

品名 : M20x1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-SUS-SFT STD
呼び M20×1.5 全長 105mm
■巾(mm) 12 食付 2.5P
材質 高バナジウムハイス(HSSE) ■長(mm) 15
ねじ長 37mm 首下長 58mm
シャンク径 15mm 溝数 4
用途 止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。
ホモ処理(表面加工)
追加説明
カタログ価格

12,200 (税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 04:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0898ページ
バリエーション一覧
EA829SE-3 M 3x0.6 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-3B M 3x0.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-4 M 4x0.75 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-4B M 4x0.7 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-5 M 5x0.9 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-5B M 5x0.8 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-6 M 6x1.0 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-8 M 8x1.25 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-8B M 8x1.0 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-10 M10x1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-10B M10x1.25 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-10CA M10x 1.0 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-12 M12x1.75 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-12B M12x1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-12C M12x1.25 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-12D M12x1.0 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-14 M14x2.0 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-14B M14x1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-16 M16x2.0 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-16B M16x1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-18 M18x2.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-18B M18x1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-20 M20x2.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-20B M20x1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-22A M22x 2.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-22BA M22x 1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-24A M24x 3.0 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
EA829SE-24BA M24x 1.5 スパイラルタップ(ステンレス用・ホモ処理)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • 単位:mm

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top