品番 : EA948HB-10
品名 : 34-44mm/G2" ケーブルグランド(5個)
仕様
適応ケーブル径 | 34~44mm | 取付ねじ | G2” |
---|---|---|---|
下穴径 | 61mm | 防水保護等級 | IP68 |
材質 | ナイロン66 | 入数 | 5個 |
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,550 円(税抜)/ 7,205 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/10/06 21:28現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1185ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※5個入り