品番 : EA948HB-3B
品名 : 5-10㎜/G3/8" ケーブルグランド
仕様
| 適応ケーブル径 | 5~10mm | 取付ねじ | G3/8” |
|---|---|---|---|
| 下穴径 | 16.7mm | 防水保護等級 | IP68 |
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 1個 |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1141ページ | ||||
代替品
![]() |
|

