品番 : EA948HB-5
品名 : 10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個)
仕様
| 適応ケーブル径 | 10~14mm | 取付ねじ | G5/8” |
|---|---|---|---|
| 下穴径 | 22.9mm | 防水保護等級 | IP68 |
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 10個 |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,720 円(税抜)/ 5,192 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1141ページ | ||||

※10個入り