品番 : EA948HB-5B
品名 : 10-14mm/G5/8" ケーブルグランド
仕様
適用ケーブル(mm) | 10~14 | 取付ねじ(G) | 5/8” |
---|---|---|---|
入数 | 1個 | 材質 | ナイロン66 |
防水保護等級 | IP68 | ||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/19 19:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1199ページ |
代替品
|