品番 : EA948HB-10A
品名 : 34-44mm/G2" ケーブルグランド
仕様
適応ケーブル径 | 34~44mm | 取付ねじ | G2” |
---|---|---|---|
下穴径 | 61mm | 防水保護等級 | IP68 |
材質 | ナイロン66 | 入数 | 1個 |
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/10/06 21:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1185ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です