品番 : EA948HB-2
品名 : 3-6.5㎜/G1/4" ケーブルグランド(10個)
仕様
適応ケーブル径 | 3~6.5mm | 取付ねじ | G1/4” |
---|---|---|---|
下穴径 | 13.2mm | 防水保護等級 | IP68 |
材質 | ナイロン66 | 入数 | 10個 |
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/10/06 21:27現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1185ページ |
※10個入り