品番 : EA948HB-9A
品名 : 30-38mm/G1・1/2" ケーブルグランド
仕様
| 適応ケーブル径 | 30~38mm | 取付ねじ | G1・1/2” |
|---|---|---|---|
| 下穴径 | 48mm | 防水保護等級 | IP68 |
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 1個 |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1141ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

