品番 : EA948HK-112
品名 : M12x1.5mm スクリュープラグ(100個)
仕様
| ねじサイズ | M12×P1.5 | ねじ長さ | 6mm |
|---|---|---|---|
| 直径 | 15mm | 高さ | 10mm |
| 材質 | ナイロン66 (難燃グレード:UL94V-2) | 入数 | 100個 |
| 不要な穴を塞ぐことができます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2025/12/15 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1186ページ | ||||

※100個入り