品番 : EA948HK-120B
品名 : M20x1.5mm スクリュープラグ(10個)
仕様
| ねじサイズ | M20×P1.5 | ねじ長さ | 6mm |
|---|---|---|---|
| 直径 | 24mm | 高さ | 10.5mm |
| 材質 | ナイロン66 (難燃グレード:UL94V-2) | 入数 | 10個 |
| 不要な穴を塞ぐことができます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/02/15 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1142ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※10個入り