品番 : EA948HK-112B
品名 : M12x1.5mm スクリュープラグ(10個)
仕様
ねじサイズ | M12×P1.5 | ねじ長さ | 6mm |
---|---|---|---|
直径 | 15mm | 高さ | 10mm |
材質 | ナイロン66 (難燃グレード:UL94V-2) | 入数 | 10個 |
不要な穴を塞ぐことができます。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/20 22:50現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1186ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10個入り