品番 : EA948HK-140
品名 : M40x1.5mm スクリュープラグ(50個)
仕様
| ねじサイズ | M40×P1.5 | ねじ長さ | 7.8mm |
|---|---|---|---|
| 直径 | 45.8mm | 高さ | 13.4mm |
| 材質 | ナイロン66 (難燃グレード:UL94V-2) | 入数 | 50個 |
| 不要な穴を塞ぐことができます | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/16 21:55現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1142ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※50個入り