品番 : EA948HK-116B
品名 : M16x1.5mm スクリュープラグ(10個)
仕様
ねじサイズ | M16×P1.5 | 材質 | ナイロン66 (難燃グレード:UL94V-2) |
---|---|---|---|
サイズ | A:15.7mm B:20.0mm C:10.5mm D:6.0mm |
||
RoHS対応品 | |||
入数は10個入りです。 | |||
不要な穴を塞ぐことができます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/16 00:18現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1200ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 10個入り、画像はEA948HK-125](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA948/EA948HK-116B/EA948HK-116B_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
10個入り、画像はEA948HK-125