品番 : EA948HK-120
品名 : M20x1.5mm スクリュープラグ(100個)
仕様
ねじサイズ | M20×P1.5 | ねじ長さ | 6mm |
---|---|---|---|
直径 | 24mm | 高さ | 10.5mm |
材質 | ナイロン66 (難燃グレード:UL94V-2) | 入数 | 100個 |
不要な穴を塞ぐことができます。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/06/17 13:40現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1186ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※100個入り