詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948HK-116

品名 : M16x1.5mm スクリュープラグ(100個)

仕様

ねじサイズ M16×P1.5 ねじ長さ 6mm
直径 20mm 高さ 10.5mm
材質 ナイロン66 (難燃グレード:UL94V-2) 入数 100個
不要な穴を塞ぐことができます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,510 (税抜)/ 3,861 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/04/05 22:47現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1142ページ
バリエーション一覧
EA948HK-112 M12x1.5mm スクリュープラグ(100個)
EA948HK-116 M16x1.5mm スクリュープラグ(100個)
EA948HK-120 M20x1.5mm スクリュープラグ(100個)
EA948HK-125 M25x1.5mm スクリュープラグ(100個)
EA948HK-132 M32x1.5mm スクリュープラグ(50個)
EA948HK-140 M40x1.5mm スクリュープラグ(50個)
EA948HK-112B M12x1.5mm スクリュープラグ(10個)
EA948HK-116B M16x1.5mm スクリュープラグ(10個)
EA948HK-120B M20x1.5mm スクリュープラグ(10個)
EA948HK-125B M25x1.5mm スクリュープラグ(10個)
EA948HK-132B M32x1.5mm スクリュープラグ(10個)
EA948HK-140B M40x1.5mm スクリュープラグ(10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※100個入り
  • ※画像は代表画像です\n※100個入り
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top