品番 : EA949DN-1040
品名 : M10x 40mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
仕様
規格 | ISO 14.9 | 材質 | 鉄(KNDS4) |
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
サイズ | M10×40 | ピッチ(mm) | 1.5 |
仕様 | 全ねじ | 入数 | 1 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/06/18 07:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1310ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
1個入りです。