品番 : EA949DN-4040
品名 : M16x 40mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
仕様
規格 | ISO 14.9 | サイズ | M16×40(並目) |
---|---|---|---|
ピッチ | 2.0 | 引張強度 | 1400N/m㎡ |
硬度 | HRC44~50(伸び9%) | 締付トルク | 376.7N・m |
材質 | 鉄(KNDS4) | 表面処理 | 黒色酸化被膜 |
仕様 | 全ねじ | 入数 | 1個 |
超強度・超張力 | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/08/11 14:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1310ページ |
※当品番は全ねじです。