品番 : EA949DN-405
品名 : M4 x5mm [超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)
仕様
規格 | ISO 14.9 | 材質 | 鉄(KNDS4) |
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
サイズ | M4×5 | ピッチ(mm) | 0.7 |
仕様 | 全ねじ | 入数 | 2個 |
超硬強度・高張力 | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/04/27 20:57現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1325ページ |
拡大
※品番により仕様、サイズ、入数が異なります。