品番 : EA949DN-612
品名 : M 6x 12mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本
仕様
規格 | ISO 14.9 | 材質 | 鉄(KNDS4) |
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
サイズ | M6×12 | ピッチ(mm) | 1 |
仕様 | 全ねじ | 入数 | 2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 32 (2024/04/28 19:15現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1325ページ |
拡大
2個入りです。