品番 : EA949DN-4050
品名 : M16x 50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
仕様
規格 | ISO 14.9 | 材質 | 鉄(KNDS4) |
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
サイズ | M16×50 | ピッチ(mm) | 2 |
仕様 | 全ねじ | 入数 | 1個 |
超硬強度・高張力 | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/04/30 05:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1325ページ |
拡大
※品番により仕様、サイズ、入数が異なります。