品番 : EA949DN-1090
品名 : M10x 90mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
仕様
規格 | ISO 14.9 | 材質 | 鉄(KNDS4) |
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
サイズ | M10×90 | ピッチ(mm) | 1.5 |
仕様 | 半ねじ | 入数 | 1 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/07 19:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1325ページ |
拡大
1個入りです。