品番 : EA949DN-850
品名 : M 8x 50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本
仕様
規格 | ISO 14.9 | サイズ | M8×50(並目) |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.25 | 引張強度 | 1400N/m㎡ |
硬度 | HRC44~50(伸び9%) | 締付トルク | 43.9N・m |
材質 | 鉄(KNDS4) | 表面処理 | 黒色酸化被膜 |
仕様 | 半ねじ | 入数 | 1個 |
超強度・超張力 | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/08/11 14:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1310ページ |
※当品番は半ねじです。