品番 : EA949LS-303A
品名 : M3 六角ナット 3種(ユニクロメッキ/30個)
仕様
| サイズ | M3 | 入数 | 30 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ピッチ | 0.5 |
| 六角対辺(mm) | 5.5 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/06/29 22:43現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※30個入り
