品番 : EA949LS-308A
品名 : M8 六角ナット 3種(ユニクロメッキ/10個)
仕様
サイズ | M8 | 入数 | 10 |
---|---|---|---|
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ピッチ | 1.25 |
六角対辺(mm) | 13 | ||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/09/26 02:36現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1303ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10個入り