品番 : EA949LS-312A
品名 : M12 六角ナット 3種(ユニクロメッキ/4個)
仕様
サイズ | M12 | 入数 | 4 |
---|---|---|---|
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ピッチ | 1.75 |
六角対辺(mm) | 19 | ||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/05/10 14:48現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1303ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※4個入り