品番 : EA949LS-320A
品名 : M20 六角ナット 3種(ユニクロメッキ/1個)
仕様
| サイズ | M20 | 入数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ピッチ | 2.5 |
| 六角対辺(mm) | 30 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/24 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※1個入り
