品番 : EA949LS-324A
品名 : M24 六角ナット 3種(ユニクロメッキ/1個)
仕様
サイズ | M24 | 入数 | 1 |
---|---|---|---|
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ピッチ | 3 |
六角対辺(mm) | 36 | ||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/26 02:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1303ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※1個入り