品番 : EA949LS-306A
品名 : M6 六角ナット 3種(ユニクロメッキ/20個)
仕様
| サイズ | M6 | ピッチ | 1 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺(mm) | 10 | 高さ | 3.6mm |
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 入数 | 20個 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/16 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※20個入り
