品番 : EA949LS-322A
品名 : M22 六角ナット 3種(ユニクロメッキ/1個)
仕様
サイズ | M22 | 入数 | 1 |
---|---|---|---|
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ピッチ | 2.5 |
六角対辺(mm) | 32 | ||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/11 12:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1303ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※1個入り