品番 : EA966AA-11
品名 : [6011 2NSE] ゴムシール型ベアリング
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6011-2NSE |
|---|---|---|---|
| 接触ゴムシール形 | |||
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 6011-2NSE |
| サイズ | d:55mm D:90mm B:18mm |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/25 22:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1230ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

