品番 : EA966AA-28
品名 : [6208 2NSE] ゴムシール型ベアリング
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6208-2NSE |
|---|---|---|---|
| 接触形ゴムシール形 | |||
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 6208-2NSE |
| サイズ(mm) | d:40、D:80、B:18 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/25 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1230ページ | ||||
代替品
![]() |
|

