品番 : EA966AA-29
品名 : [6209 2NSE] ゴムシール型ベアリング
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6209-2NSE |
|---|---|---|---|
| 接触形ゴムシール形 | |||
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 6209-2NSE |
| サイズ(mm) | d:45、D:85、B:19 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/25 22:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1230ページ | ||||
代替品
![]() |
|

