詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966AA-33

品名 : [6213 2NSE] ゴムシール型ベアリング

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 6213-2NSE
接触ゴムシール形
材質 高炭素クロム軸受鋼 呼び番号 6213-2NSE
サイズ d:65mm
D:120mm
B:23mm
追加説明
カタログ価格

2,980 (税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/20 04:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1230ページ

代替品

EA966EH-213
バリエーション一覧
EA966AA-0 [6000 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-1 [6001 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-3 [6003 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-4 [6004 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-5 [6005 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-6 [6006 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-7 [6007 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-8 [6008 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-9 [6009 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-10 [6010 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-11 [6011 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-12 [6012 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-13 [6013 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-14 [6014 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-15 [6015 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-20 [6200 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-21 [6201 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-22 [6202 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-23 [6203 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-24 [6204 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-25 [6205 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-26 [6206 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-27 [6207 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-28 [6208 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-29 [6209 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-30 [6210 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-31 [6211 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-32 [6212 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-33 [6213 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-34 [6214 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-35 [6215 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-40 [6300 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-41 [6301 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-43 [6303 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-44 [6304 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-45 [6305 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-46 [6306 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-47 [6307 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-48 [6308 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-49 [6309 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-50 [6310 2NSE] ゴムシール型ベアリング
EA966AA-51 [6311 2NSE] ゴムシール型ベアリング
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top