品番 : EA966AA-30
品名 : [6210 2NSE] ゴムシール型ベアリング
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6210-2NSE |
|---|---|---|---|
| 接触形ゴムシール形 | |||
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 6210-2NSE |
| サイズ(mm) | d:50、D:90、B:20 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/25 22:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1230ページ | ||||
代替品
![]() |
|

