品番 : EA966AA-20
品名 : [6200 2NSE] ゴムシール型ベアリング
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6200-2NSE |
---|---|---|---|
接触形ゴムシール形 | |||
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 6200-2NSE |
サイズ(mm) | d:10、D:30、B:9 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/04/30 16:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1293ページ |
代替品
|